用途天体望遠鏡
仕様(集光力)100倍、(極限等級)10等星
セット内容鏡筒(屈折式)/経緯台付き三脚/天頂ミラー/アイピース(PL25mm/PL10mm/PL6.5mm)/ファインダー(5倍24mm)/アクセサリートレイ/スマホアダプター/取扱説明書(1年間保証書)/はじめての星みるガイド
種別(屈折式・経緯台 70mm/700mm)
材質(鏡筒/三脚)アルミニウム/(架台)ABS
倍率(適正倍率)70倍、(最高倍率)140倍
レンズ径(Φmm)接眼レンズ :31.7mm
本体質量(kg)2.7(スマホアダプター含まず)
分解能2.75秒
アイピース(倍率)PL25mm=28倍・PL10mm=70倍・PL6.5mm=108倍
ファインダー5倍 24mm
対物レンズ有効径(mm)70
焦点距離(mm)700
F値F10