すみっコぐらしソフトスキップ とかげ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12803387 品番11749
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510

室内でも遊べるかわいいとかげのやわらかスキップ
材質:ポリエステル、ゴム。サイズ:ボール:Φ85mm、ひも:600mm。セット内容:本体×1

用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。 セット内容本体×1 材質ポリエステル、ゴム 寸法(cm)18×18×9 包装形態紙ヘッダーOPP袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする