8X12 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809968

 

8X12 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809968
8X12 ボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12809968

ボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(18個)
1袋(18個)
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(23個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(33個)
1袋(35個)
1袋(36個)
1袋(41個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(45個)
1袋(47個)
1袋(50個)
1袋(51個)
1袋(52個)
1袋(54個)
1袋(56個)
1袋(57個)
1袋(58個)
1袋(60個)
1袋(61個)
1袋(64個)
1袋(65個)
1袋(66個)
1袋(71個)
1袋(74個)
長さ(mm)12
寸法t(mm)2.6
内容量1袋(18個)注文コード12809968品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
2.6
寸法S(mm)
5.14
寸法K(mm)
4.4
呼び径d
M8
寸法dk(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする