100g×50個 α化米 五目ご飯 100g アイリスオーヤマ 12821544 100g×50個 α化米 五目ご飯 100g アイリスオーヤマ 12821544 100g×50個 α化米 五目ご飯 100g アイリスオーヤマ 12821544

α化米 五目ご飯 100g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×50個) 注文コード 12821544 品番 100g×50個
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980

お湯を注ぐとふっくらおいしい「アルファ化米」
アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。
災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。
”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。

質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260) 種類米類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150 内容量(g)100×50個 賞味期限5年7か月 原材料うるち米100%(国産)、こんにゃく、乾燥しいたけ、食塩、乾燥にんじん、乾燥ごぼう、砂糖、かつお節エキス、バーム油、生姜、乾燥ひじき、ほたてエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、水酸化カルシウム、酸化防止剤(V.E) 栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:379kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:2.1g、炭水化物:82.4g、食塩相当:2.39g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする