ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分
BIG DIPPER
税込¥80,278
¥72,980
初めてベンチレーション機能のシートカバーを使用します。
取付に関して、座面のフィット感は良好ですが背もたれの寸法が足らずヘッドレストには掛かりませんでした。背もたれより上部が浮いてますがそのまま使用することにしました。この点は改良を希望します。
座った感じですが、座面の厚みの分若干高くなりましたが、気にするほどではありません。
乗り降り時のカバーのズレは殆ど有りませんでした。
肝心の清涼感ですが、座面も背面も送風量があり涼しさを感じていいと思います。
ヒーターは純正で付いているので使用する予定はありません。
真夏でもオープンで走るので、同様のシートカバーを長年使用していました。
セミバケットシートなので取り付けられるかどうか心配でしたが、以前のカバーと比べ取り付け方法は格段に進歩していて、シートとフィットし、ずれてしまうようなこともありません。
ただし、ヘッドレスト部のカバーを使用したくなかったので、取り付けには少々工夫が必要でした。
できれば、取付け用の延長ベルトなどが付属していると、より多くのシートに対応できるようになると思います。
また、今までの物は内部にプラスチックシートが入っており座り心地が良くありませんでしたが、このシートは全く気になりません。
少々高額だったので購入を迷いましたが、数回使用してみて購入して良かったと思います。
風量は二段階調整になっていますが、短時間のターボ的な強風モードがあっても良いように思います。
真夏にシートヒーターの機能を試してみる気にはならないので、そちらは冬を待って確認します。