シーリング用 #3303K

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 12823215 品番 No.3303K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塩ビ・プラスチック用 特性はがせる ブルー 粘着剤ゴム系 粘着力1.14N/10mm 用途シーリング用 巻数60 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)2.9 引張強度(N/15mm)65.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68173814
2021-10-07
用途:
塗装面への養生作業

粘着力が強すぎず弱すぎず、
木部に塗装された塗膜をを剥がすことなくマスキングが可能。

対象商品:
68173814
2021-11-22
用途:
色々な作業の養生
玄場内装 様 (建設業・工事業)

下地を痛めないので良い感じです。値段が少し高いのが残念です。

対象商品:
68173814
2020-10-23
用途:
左官養生
コンドウタイル 様 (建設業・工事業)

カモイのミントより少し接着力が欲しいというズバリの商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする