PTX59235 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX 12826469

一般継手用耐スレッドシーラント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード12826469品番PTX59235
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。
油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。
OEM仕様・認定

用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチック材には使用しないでください。
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする