PERMATEX
PERMATEXの 補修剤
PERMATEXの 自動車用接着剤
耐熱用・はめ合い固定剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12826618
品番
PTX64050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,860
金属用の嫌気性はめ合い固定剤です。磨耗したはめ合い部の補修や腐食防止に役立ちます。プーリー、ギア、スリーブや留め具の固定。
用途
はめ合い固定剤
容量(mL)
50
液色
緑
耐圧性(MPa)
20.7
適合温度(℃)
-54〜204
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※金属部品でのみで使用可能。プラスチックには使用できません。
※引火性がありますので火気に近づけないでください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。使用方法は取扱説明書をご参考ください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。