USB充電器 USB-A×2 ケーブルリング付ユートリムエル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12831168 品番 UL-6925-LB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。
やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ!
本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。
2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A)が付いています。
最大出力2.4A(12W)の給電能力があり、急速充電が可能です。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。
日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。

材質本体:ポリカーボネート、本体バンド・ケーブルリング:シリコン 寸法(mm)28×40×43(本体のみ・折りたたみ時プラグ除く) ライトブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする