外出先でも、家の中でも、サッと持ち運んで充電できる!コンパクト設計。
やわらかシリコン素材のケーブルリングは、ケーブルを束ねたり、使い方いろいろ!
本体バンドとケーブルリングを合わせて使えば、充電器本体とケーブルをすっきりまとめて持ち運ぶことができます。
2台同時に充電ができる、2つのUSBポート(USB Type-A/USB Type-C)が付いています。
USB PD(USB Power Delivery)対応。最大出力20Wの給電能力で、急速充電が可能(Type-Cのみ)
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
プラグは折りたたみ式なので、持ち運びの時にじゃまになりません。
日常にマッチする3色のカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。