タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの アンカーボルト
土台プレートU〈柱脚金物対応〉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12842998
品番
BT410700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途
柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。
柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。
材質
JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A
寸法(mm)
105×175×12
質量(kg)
7.9
種類
105用
表面処理
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
注意
※告示(へ)以下のコーナー金物は、シナーコーナー(別売品)を使用してください。
※各種ホールダウン金物の締め代は、土台プレート上面から金物指定の距離を確保してください。