3X5 ユニクロ ゴクテイトウCAP 大阪魂 12843891

 

3X5 ユニクロ ゴクテイトウCAP 大阪魂 12843891
3X5 ユニクロ ゴクテイトウCAP 大阪魂 12843891

ユニクロ ゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
長さ(mm)5
寸法t(mm)1.5~2.0
内容量1袋(8個)注文コード12843891品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
5
寸法a(mm)
1.5以下
寸法t(mm)
1.5~2.0
寸法r(mm)
0.1以上
寸法s(mm)
1.5
寸法d2(mm)
5.7~6.0
寸法k(mm)
1.23~1.37
寸法da(mm)
3.6以下
呼び径d1
M3×0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする