BVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量(共に上限)550VA/330W 出力容量(VA/W)550/330 注文コード12844599 品番BV55REGM7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は出力容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

使用環境温度 -10〜55℃(充電時は、0〜55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。
ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。
従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。

仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク 寸法(mm)400×230×43(1U) 質量(kg)約4.3 タイプ- 外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H) 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時5/最大時20、定格負荷時:通常時12/最大時27 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg)約4.3 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)5.5 運転方式常時商用給電方式 冷却方式自然空冷(ファン無) コンセント出力NEMA5-15R×3個 入力プラグ形状:NEMA5-15P 出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形正弦波出力(バックアップ時) バッテリー- 出力容量(共に上限)550VA/330W 使用周囲温度(℃)-10〜55(バッテリ充電時:0〜55) 保証期間無償:7年 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能 安全規格UN38.3取得 無償補償期間無償保証 フルサービス7年分 バックアップ時間8.5分(330W) RoHS指令(10物質対応)対応 出力容量(VA/W)550/330 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)10〜90(無結露)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする