8X22 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846411

 

8X22 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846411
8X22 ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂 12846411

ユニクロ10.9CAP P=3(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)
長さ(mm)22
内容量1袋(8個)注文コード12846411品番8X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
22
ねじの呼び
M8
寸法t(mm)
4
寸法s(mm)
6
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
13
平座金
(D1×T)18×1.6mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする