ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12847356 品番102B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動
Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応
幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ
安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応
StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) コネクタ形状2x HDMI、1x USB-A (USB 3.2 Gen 2、7.5W急速充電対応)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x SD/MMCスロット、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)55 スペースグレー 質量(g)250 消費電力(W)18 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS 湿度(%RH)0〜95(結露なし) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz 保存温度範囲(℃)-25〜65 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜35 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Deliveryに対応していないホストノートパソコンのUSB-Cポートに接続できます。ただしこの場合、電源アダプターをこの多機能アダプターに接続しても、ホストノートパソコンに電力が供給されません。
※3840 x 2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K x 2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)は、USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)とも呼ばれます。
※お使いのノートパソコンに特定の充電条件がある場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wの電力ちょうどを必要とし、アダプタが60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、お使いのハードウェアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする