ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
裏地紋3ツ折密封式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
12847819
品番
BP2120TN
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
封筒に入れる手間いらず!
白紙タイプなので、給与明細以外に、納品書・請求書にも使えます。
BP2120Tの後継品です。
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.14
適合プリンタ
レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機
出来上り寸法(mm)
210×126
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更される場合がありますので、最新情報はメーカーページ等にてご確認ください。
※用紙に罫線は入っていません。