付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書
寸法(mm)発信機:約54×23×10.5
色ブラック×レッド
直径(Φmm)耳当て部:79
質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8
電源5V1A
ケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル)
接続方式Bluetooth
感度99dB/mW
再生周波数帯域(Hz)15〜28000
充電時間(時間)2〜3
連続再生時間約10時間
バッテリー容量(mAh)400
有効距離(m)10まで
インピーダンス(Ω)38
イヤホン形状オーバーヘッド型
ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)