曜日別特売
LDG13L-G AG51 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機 12854146

 

LDG13L-G AG51 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機 12854146
LDG13L-G AG51 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機 12854146
LDG13L-G AG51 LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機 12854146

LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色電球色
全光束(Lm)1360
定格消費電力(W)13
内容量1個注文コード12854146品番LDG13L-G AG51
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボール電球
光の広がり約240°全方向タイプ
密閉形器具対応
LED5年保証対象商品

種別100形相当全長(mm)126質量(g)75電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)13全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
注意
※次のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・水銀灯器具など・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)・ランプと反射板の距離が狭い器具・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12854146
2025-07-31
用途: 自宅照明

明るさも問題なく後は寿命だけです 以前のLED電球は100時間も持ちませんでした

2024-10-12
用途: 自宅玄関、廊下に設置
卸売・小売業

とても明るくて値段も手ごろなので変え置きも購入しました。
あとは寿命がどれくらいかが気になるところです。

対象商品 : 12854119
2024-04-29
用途: 車庫の間接照明(的な)、見栄え重視で電球色を選択
農・林・水産業

蛍光管型ボール電球が切れて、後継型を調べたところ100W相当でした。(蛍光管型電球は製造していないようで・・・)
でも、コスパを意識して60w相当品を購入。
点灯すると並んで設置してある100W相当の蛍光管型ボール電球より明るい位でした。
じっくり見ると形状が従来の蛍光管型より真円に近いまん丸な感じです。

対象商品 : 12854085
2024-03-12
用途: 蛍光灯から交換
自動車・二輪車・自転車関連業

大きすぎた                                               少し小さいと良い電球色なので明るい色でした
次は普通のLEDを注文します

対象商品 : 12854128
2023-10-02
用途: 6球照明
KMG WORKS建設業・工事業

明るさは問題ないです。丸いフォルムが可愛らしいし、好みが分かれるところですが、私はこの透けない感じも好きです。

対象商品 : 12854155
2023-06-05
用途: LED電球に変えるのに、シェイドを買わずにこれで済ませた

100ワットの明るさで13ワットしか使わないので明るいし、電気代はかからないしこれを買って本当によかった。おしゃれなシェイドを買っても5000円から10,000円位するので、これなら形もいいし、おしゃれだし、とてもこのお値段だとは思えないと思う。大変気に入っています。
お店に行ってもShadeを送りたがっていて、この商品がなかなかなく探していたところモノタロウにあったのですぐに購入しました

対象商品 : 12854128
2023-04-30
用途: 屋内通常照明
運輸・通信業

昼光色よりはっきり見える感じが落ちるが特に問題ないレベル、
接続機器の都合で床に対し若干斜めに接続しているが全方向240度のおかげか光の当たりかたに問題は出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする