LB-DL5619WN 長寿命 シリカ電球 オーム電機 12854216 LB-DL5619WN 長寿命 シリカ電球 オーム電機 12854216

長寿命 シリカ電球

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12854216 品番 LB-DL5619WN
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ
調光(明るさ調節)機能対応

口金E26 定格消費電力(W)19 電球の種類シリカ電球 電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 光源色電球色 種別20W形 質量(g)26 外径×全長(mm)55×100 全光束(Lm)170 定格寿命(時間)3000 定格入力電流(A)0.19 エネルギー消費効率(Lm/W)8.9 使用場所屋内用
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-24
用途:
自宅用
Capsule 様 (卸売・小売業)

まだ買って数ヶ月しか経ってないのに、電気がつかないな…と見てみたら、何と銀色のネジ?の部分とガラスの部分が分離してこの2つが細い針金のようなものでつながってるだけでぶらーんとなってました。本体に銀色の部分がネジで止まっているのでペンチで挟んで回しながら取りました。1つの照明に3個電球をつけるのですが、一気に2つ分離して垂れ下がってる状態でした。
針金でつながってなかったら落ちてきてたと思うと、下に水槽があるのでホント怖いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする