LB-DL5657WN 長寿命 シリカ電球 オーム電機 12854234 LB-DL5657WN 長寿命 シリカ電球 オーム電機 12854234

長寿命 シリカ電球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12854234 品番 LB-DL5657WN
在庫数量:残り14点
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別) アウトレット
¥229189

口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ
調光(明るさ調節)機能対応

口金E26 定格消費電力(W)57 電球の種類シリカ電球 電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 光源色電球色 種別60W形 質量(g)26 外径×全長(mm)55×100 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000 定格入力電流(A)0.57 エネルギー消費効率(Lm/W)14.2 使用場所屋内用
注意
※紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
※点灯中や消灯後しばらくは電球が熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。(ヤケドの原因)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-24
用途:
自宅用
Capsule 様 (卸売・小売業)

まだ買って数ヶ月しか経ってないのに、電気がつかないな…と見てみたら、何と銀色のネジ?の部分とガラスの部分が分離してこの2つが細い針金のようなものでつながってるだけでぶらーんとなってました。本体に銀色の部分がネジで止まっているのでペンチで挟んで回しながら取りました。1つの照明に3個電球をつけるのですが、一気に2つ分離して垂れ下がってる状態でした。
針金でつながってなかったら落ちてきてたと思うと、下に水槽があるのでホント怖いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする