曜日別特売
S0504 シロオリフィスセット 大阪魂 12858995

※寸法図

S0504 シロオリフィスセット 大阪魂 12858995
S0504 シロオリフィスセット 大阪魂 12858995

シロオリフィスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼び5
長さ(mm)4
内容量1個注文コード12858995品番S0504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4寸法t(mm)2.5寸法l(mm)5寸法s(mm)2.5寸法dM5ねじの呼び5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする