曜日別特売
S0808 シロオリフィスセット 大阪魂 12859099

※寸法図

S0808 シロオリフィスセット 大阪魂 12859099
S0808 シロオリフィスセット 大阪魂 12859099

シロオリフィスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼び8
長さ(mm)8
内容量1袋(3個)注文コード12859099品番S0808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法t(mm)4寸法l(mm)8寸法s(mm)4寸法dM8ねじの呼び8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする