※寸法図
大阪魂
アカオリフィスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1個
ねじの呼び
5
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
10
6
10
14
18
22
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12861025
品番
S0510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
2.5
寸法l(mm)
5
寸法s(mm)
2.5
寸法d
M5
ねじの呼び
5