※寸法図
大阪魂
アカオリフィスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1個
ねじの呼び
6
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
14
6
10
14
18
22
30
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12861068
品番
S0614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
3
寸法l(mm)
6
寸法s(mm)
3
寸法d
M6
ねじの呼び
6