大阪魂
ニッケルボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(3個)
¥667
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(21個)
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(29個)
長さ(mm)
30
5
6
8
10
12
16
20
25
30
50
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12865006
品番
12X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
6.6
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M12