12X50 ニッケルボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12865015

 

12X50 ニッケルボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12865015
12X50 ニッケルボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12865015

ニッケルボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)50
内容量1袋(2個)注文コード12865015品番12X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
6.6
寸法dk(mm)
21
ねじの呼びd
M12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする