大阪魂
64チタンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
20
25
30
45
55
60
寸法t(mm)
4
1.3
2
2.5
3
4
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12866440
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,473
販売価格(税別)
¥
6,794
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
6.863
寸法b(mm)
28
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8