10X20 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12866650

 

10X20 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12866650
10X20 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12866650

クロメートCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)20
寸法t(mm)5
内容量1袋(100個)注文コード12866650品番10X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,486
販売価格(税別)
¥4,078
長さ(mm)
20
寸法t(mm)
5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
8.175
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
32
寸法k(mm)
10
寸法da(mm)
11.2
寸法v(mm)
1
寸法dk(mm)
16.27
ねじピッチp(mm)
1.5
寸法ds(mm)
10
ねじの呼びd
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする