大阪魂
クロメートCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1個
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
1袋(15個)
1袋(18個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(40個)
1袋(41個)
1袋(50個)
¥4,300
1袋(100個)
1袋(200個)
長さ(mm)
40
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
110
130
140
150
寸法t(mm)
6
3
4
5
6
8
12
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
12866781
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,730
販売価格(税別)
¥
4,300
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
6
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10.175
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
36
寸法k(mm)
12
寸法da(mm)
13.7
寸法v(mm)
1.2
寸法dk(mm)
18.27
ねじピッチp(mm)
1.75
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12