6X35 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867036

 

6X35 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867036
6X35 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867036

クロメートCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)35
寸法t(mm)3
内容量1袋(200個)注文コード12867036品番6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,371
販売価格(税別)
¥3,974
長さ(mm)
35
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法S(mm)
5.14
寸法l(mm)
30
寸法b(mm)
24
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
寸法dk(mm)
10.22
ねじピッチp(mm)
1
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする