8X55 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867131

 

8X55 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867131
8X55 クロメートCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12867131

クロメートCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
長さ(mm)55
寸法t(mm)4
内容量1袋(9個)注文コード12867131品番8X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
4
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6.14
寸法l(mm)
35
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
8
寸法da(mm)
9.2
寸法v(mm)
0.8
寸法dk(mm)
13.27
ねじピッチp(mm)
1.25
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする