大阪魂
BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(13個)
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(6個)
¥667
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
¥667
1袋(10個)
1袋(12個)
1袋(13個)
¥667
長さ(mm)
20
4
8
10
12
14
15
16
20
25
30
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
12867885
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法s(mm)
2
寸法k(mm)
2
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじの呼びd
M3