4X14 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12867919

 

4X14 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12867919
4X14 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12867919

BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
長さ(mm)14
内容量1袋(10個)注文コード12867919品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
14
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじの呼びd
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする