大阪魂
BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(2個)
¥667
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
¥667
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(10個)
¥667
1袋(12個)
1袋(13個)
長さ(mm)
15
4
8
10
12
14
15
16
20
25
30
45
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
12867928
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじの呼びd
M4