8X12 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12868016

 

8X12 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12868016
8X12 BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP 大阪魂 12868016

BKSUSローヘッドCAPSUSローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2個)注文コード12868016品番8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
5
寸法dk(Φmm)
13
ねじの呼びd
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする