P-4 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868435 P-4 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868435 P-4 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868435

Oリング P(運動用、固定用) NBR

(259件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 内径ID(Φmm)3.8 注文コード12868435 品番P-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は内径ID・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

内径ID(Φmm)3.8 外径OD(Φmm)7.6 太さW(mm)1.9(±0.08) 種別P形運動用 材質NBR(ニトリルゴム) 用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 呼び4 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120 内径公差±0.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 259
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09352043
2025-10-03
用途:
円山動墳 ピストン時交換の時に使用しました
農・林・水産業

柔らかく スムーズに装着でき 液漏れはありませんでした よかったです

2025-05-01
用途:
エアーダスターガンに
製造業

モノタロウのエアーダスターガンに付属しているOリングが切れてしまい、
サイズが合うか不安ながらも品番P-9(内径8.8mm)を購入しました。
結果、ジャストサイズでエアー漏れがなくなり大変満足です。

対象商品:
09352025
2025-04-04
用途:
油圧機器
製造業

油圧機器のオイル漏れに対応できて、オイル漏れ防止できました。少量から購入できるので助かりました!

2025-03-17
用途:
バイク用として購入

1個づつ購入できるので便利です。
サイズが明確に分からず、微妙な時は、数種類買って、試す場合も、
単価が安いので、便利です。

2025-02-25
用途:
プレス修理部品

品揃えが豊富なのは助かります。油が洩るので困りました。

対象商品:
09351946
2024-11-12
用途:
バイクのフェールコックパッキン代用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が廃盤の為、代替品として使用。耐油性がある同サイズのパッキンがなかなか見つからず、こちらを使用しましたが今のところ問題なし。他のサイトやショップでも見つからず重宝しました。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
ガラスカッターに大変重宝します。
製造業

ガラスカッター(オイル式)の交換用パッキンとして使用しました。サイズも同じでオイル漏れが無くなりました。予備用に複数購入しても安価で入手できるので非常にありがたいです!!無くなったらまたリピートします。
他では購入できないですね・・・感謝感謝です・・・

2024-12-21
用途:
ミッションのシール
クワドロペット 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スムーズで適度な硬さでした。オイルシールなので肝心なバリなどは一切無かった事が、安心材料です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
3人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする