曜日別特売
P-50 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868837

 

P-50 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868837
P-50 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868837
P-50 Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ 12868837

Oリング P(運動用、固定用) NBR

(269件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(50個)
内径ID(Φmm)
49.7
注文コード
12868837
品番
P-50
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)アウトレット
¥1,3981,198

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途
オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
内径ID(Φmm)
49.7
外径OD(Φmm)
56.7
太さW(mm)
3.5(±0.10)
種別
P形運動用
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
呼び
50
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120
内径公差
±0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:269
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-27
用途: ヤマハビーノ2stのフロントサスブッシュ防塵に使用

ヤマハビーノ2st車は30年も前のバイクで、フロントサスペンションのリンクブッシュオイルシールが販売終了で困ってました。今回、このOリングを防塵シールに代用しました。モノタロウは、細かいサイズ情報が見られて、流用部品の選択に重宝して助かります。

2026-03-06
用途: ガレージジャッキのオイル漏れ修理

ネットで購入した、ガレージジャッキのピストン部からオイルが漏れるようになったので、交換しようとしたが、買ったお店では補修部品の取り扱いが無かったので、分解してOリングの寸法を測定しモノタロウで検索した所、サイズがあったので購入し、交換しました。
オイル漏れも止まり、修理成功でした。

2が参考にしています
2026-04-14
用途: バルーンアートの空気入れポンプ補充
その他業種

バルーンアートのボランティア活動しています。
市販のポンプのOリングがよじれが多いため
09352287と取替て使用しています。
丈夫で大変助かっています。

対象商品 : 09351876
2026-05-10
用途: 油圧ジャッキのOH
製造業

必要十分な品質です。1個単位で販売してくださるので費用を抑えられました。

1が参考にしています
対象商品 : 09351991
2026-05-01
用途: レストア作業

バンディット250後期ヘッドカバーの水路用として純正と同サイズで、助かりました。

2026-04-10
用途: 防水栓の漏れ防止
株式会社 太陽光製造業

サイズよりきつめの使うが、動きには固定感が出たので、漏れなく防水できました。

対象商品 : 09352271
2025-12-15
用途: 工進ハイデルスポンプの呼び水注入口のプラグパッキン
有限会社 ストラトゲイト

廃番のハイデルスポンプの呼び水口のパッキンが断裂損傷したため、交換パッキンとして購入。サイズも公差なくピッタリで、高水圧時も全く水漏れしなくなりました。いい製品です。

対象商品 : 09352052
2025-11-07
用途: 丸山動噴 ピストン交換に 使用
農・林・水産業

円山動噴 ピストン パッキン 交換部品に使用しました。 価格が安いのにスムーズに装着でき 問題はあませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
3が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする