大阪魂
ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(38個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(17個)
1袋(19個)
1袋(20個)
1袋(22個)
1袋(26個)
1袋(27個)
¥667
1袋(30個)
1袋(36個)
1袋(37個)
1袋(38個)
¥667
1袋(40個)
長さ(mm)
10
8
10
12
15
20
25
30
35
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(38個)
注文コード
12870631
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
4.4
寸法t(mm)
1
寸法T(mm)
2
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D×T1)8×0.5mm