5X10 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870676

 

5X10 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870676
5X10 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870676

ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(27個)
長さ(mm)10
内容量1袋(27個)注文コード12870676品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
8.5
寸法a(mm)
5.4
寸法t(mm)
1.3
寸法T(mm)
2.5
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
平座金
(D×T1)10×0.8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする