6X20 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870737

 

6X20 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870737
6X20 ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ 大阪魂 12870737

ユニクロ10.9CAP P=4(オカイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(17個)
長さ(mm)20
内容量1袋(17個)注文コード12870737品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
寸法d(mm)
11.5
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
1.5
寸法T(mm)
3
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
平座金
(D×T1)11.5×0.8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする