3X5 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872259

 

3X5 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872259
3X5 クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12872259

クロニッケルCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)5
5
3
4
6
8
10
12
16
22
30
35
40
14
15
18
20
25
45
50
55
60
65
70
寸法t(mm)1.3
内容量1袋(500個)注文コード12872259品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,936
販売価格(税別)
¥4,487
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
22迄
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.58
寸法k(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
ローレットなし 5.5/ローレットあり 5.68
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする