大阪魂
ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(33個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(24個)
¥667
1袋(25個)
1袋(27個)
1袋(28個)
1袋(29個)
1袋(30個)
1袋(31個)
1袋(32個)
1袋(33個)
¥667
1袋(35個)
1袋(37個)
長さ(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
16
25
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(33個)
注文コード
12872916
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
1.65
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.7