3X15 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12872925

 

3X15 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12872925
3X15 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12872925

ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(29個)
長さ(mm)15
内容量1袋(29個)注文コード12872925品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2.08
寸法K(mm)
1.65
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする