4X8 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873029

 

4X8 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873029
4X8 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873029

ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(32個)
長さ(mm)8
内容量1袋(32個)注文コード12873029品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1.3
寸法S(mm)
2.58
寸法K(mm)
2.2
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
7.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする