5X12 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873047

 

5X12 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873047
5X12 ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ 大阪魂 12873047

ニッケルボタンCAP(アンスコボタンCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(24個)
長さ(mm)12
内容量1袋(24個)注文コード12873047品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
1.56
寸法S(mm)
3.08
寸法K(mm)
2.75
呼び径d
M5
寸法dk(mm)
9.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする