大阪魂
316LSDCクリーンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
50
8
10
12
14
16
20
30
35
50
60
寸法t(mm)
5
2
2.5
3
4
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12875321
品番
10X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,444
販売価格(税別)
¥
4,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.149
寸法b(mm)
32
寸法s(mm)
8.175
寸法k(mm)
10
呼び径d
M10
ピッチP(mm)
1.5
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
16