4X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875339

 

4X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875339
4X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875339

316LSDCクリーンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)12
寸法t(mm)2
内容量1個注文コード12875339品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)
¥880
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
4
呼び径d
M4
ピッチP(mm)
0.7
寸法ds(Φmm)
4
寸法dk(Φmm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする