大阪魂
316LSDCクリーンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
16
8
10
12
14
16
20
30
35
50
60
寸法t(mm)
2
2
2.5
3
4
5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12875357
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥983
販売価格(税別)
¥
894
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
3.443
寸法b(mm)
20
寸法s(mm)
3.08
寸法k(mm)
4
呼び径d
M4
ピッチP(mm)
0.7
寸法ds(Φmm)
4
寸法dk(Φmm)
7