5X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875391

 

5X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875391
5X12 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875391

316LSDCクリーンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)12
寸法t(mm)2.5
内容量1個注文コード12875391品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥983
販売価格(税別)
¥894
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法e(mm)
4.583
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
4.095
寸法k(mm)
5
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8
寸法ds(Φmm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする