6X30 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875418

 

6X30 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875418
6X30 316LSDCクリーンCAP 大阪魂 12875418

316LSDCクリーンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)30
寸法t(mm)3
内容量1個注文コード12875418品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,416
販売価格(税別)
¥1,287
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
3
寸法e(mm)
5.723
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
6
呼び径d
M6
ピッチP(mm)
1
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする